TRC12-1E 8.5A 標準形サーマルリレー HCシリーズ 日立産機システム 86386458

標準形サーマルリレー HCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合【電磁接触器】HC8、HC10
サーマルリレー整定範囲(A)7~10
内容量1台注文コード86386458品番TRC12-1E 8.5A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

適合モータ容量(200~220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2適合モータ容量(400~440V)(kW)-サーマルリレー整定範囲(A)7~10補助接点1a1b定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)適合【電磁接触器】HC8、HC10端子カバー付(フィンガープロテクト構造)質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5ヒーター8.5A機能手動・自動兼用復帰ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5
注意
※サーマルリレー TRC12-1E は電磁接触器との組み合わせ用のため、単体で盤面に取付けることができません。サーマルリレーを単体で盤面に取り付ける場合は、別売りの単独設置ユニット(UZ-12)を組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする