CXH-2 2a 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム 86387124

補助接点ユニット HCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台補助接点2a適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器注文コード86387124品番CXH-2 2a
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安心・安全を追求するグローバルスタンダード。

定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA補助接点2a取付け方法ヘッドオン適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする