1017-965 プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ ラブコン 86389277

1017-965 プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ ラブコン 86389277
1017-965 プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ ラブコン 86389277

プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(10個×96本)
アズワン品番67-4743-95
内容量1ケース(10個×96本)注文コード86389277品番1017-965
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チップ先端は従来品より薄くフレキシブルになっているため、サンプルの最後の一滴まで吐出させることが容易です。
片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/Endotoxin(Pyrogen)Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●電子線滅菌済アズワン品番67-4743-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする