HM-300-20-30 投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ センシズ 86390065

HM-300-20-30 投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ センシズ 86390065
HM-300-20-30 投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ センシズ 86390065

投げ込み式水位センサ 30m HM-300シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番67-4745-14
内容量1個注文コード86390065品番HM-300-20-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ステンレス製ダイアフラムを使用した圧力式の水位センサ、河川、水路、ダム、井戸、地下水等の長期観測に適しています、2m~50m計までラインナップ、ミリ単位の高精度の水位観測が可能、アンプ回路内蔵の1~5VDC出力信号、避雷素子内蔵、※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。

仕様●定格圧力:20mH2O●過大圧力:定格圧力の150%●ケーブル長:30m●電源:12~28VDC●出力:4~20mADC●負荷抵抗:600Ω以下(電源24VDC時)●精度:±0.3%F.S.以下●零点の温度特性:±0.01%F.S.以下(-2~30℃)●補償温度範囲:-2~30℃●使用温度範囲:-10~50℃(氷結しない事)●材質●▼ダイアフラム:SUS316L●▼ 本体:SUS316●▼Oリング:フッ素ゴム●▼キャップ:樹脂●▼収縮チューブ:ポリオレフィン●封入液:シリコーンオイル●ケーブル:Φ8、ポリウレタン/30m(標準)シールド+大気開放パイプ●引張り強度:300N(本体-ケーブル間)●絶縁抵抗:100MΩ以上/500VDC●耐電圧:500VAC 1分●質量:本体部/約300g、ケーブル(m当たり)/約65g●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。●※ケーブル長を変更の場合は別途お問い合わせ下さい。アズワン品番67-4745-14
注意
●※リードタイムは概算で部材状況により前後する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする