0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508

0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508
0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508
0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508
0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508
0317850 滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入 シンリョウ 86391508

滅菌済SK軟膏容器 B型 60mL 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(80個)アズワン品番67-4746-62注文コード86391508品番0317850
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、キャップ側面に凹凸があるので、開閉がしやすいです。、増量型タイプ

仕様●色:オレンジ●サイズ:57×37mm●電子線滅菌済個包装アズワン品番67-4746-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする