LB-9231 量産壁紙 BASE  防カビ LB-9231 リリカラ 86391534

LB-9231 量産壁紙 BASE  防カビ LB-9231 リリカラ 86391534
LB-9231 量産壁紙 BASE  防カビ LB-9231 リリカラ 86391534

量産壁紙 BASE 防カビ LB-9231

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(1m)注文コード86391534品番LB-9231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

ボリューム感のある織物調。天井・壁の張りまわしにおすすめです。

幅(cm)92長さ(m)1品番LB-9231規格巾92cm切売可防火性能準不燃(防火種別:2-3)機能防かび
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
※張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
※ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
※特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
※シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
※壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
※ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
※表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
※三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
※明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86391534LB-923109404441-LB-9231 【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 リリカラ 09404441【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550リリカラ1枚
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86391647
2023-03-15
用途: 梱包が透明ビニール袋だけとは?
KATO建設業・工事業

今まで使用した壁紙はビニール付き梱包紙に包まれた製品でした。今回購入の製品は透明なビニールで包んだだけで配送されてきました。これでは紫外線に触れたりで変色、また降雨による水濡れの恐れもあり、製品としての出荷状態に疑問を持ちました。また、心材も入っていませんので横置きで配送され、円形の形状を保持していません。他のメーカーとの差を感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする