- アズワン品番
- 67-4753-72
- 仕様
- ●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600μA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1μA)、6000μA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1μA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600μA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1μA)、6000μA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1μA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:1Hz~1kHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.001KHz)●▼抵抗(Ω):600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)※自動レンジモード●▼静電容量:6nF/600μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.1μF)●▼導通テスト:ブザー音(<20Ω)●▼その他の機能:データホールド、Max/Minホールド●▼ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●▼使用環境:0~50℃、80%RH以下●▼サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●▼セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1