曜日別特売
CENTER-22 クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO) 86392524

クランプメータ CENTERシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4753-76
内容量1個注文コード86392524品番CENTER-22
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

実効値タイプのクランプメータ。ポケット型で携帯に便利。

仕様●測定範囲:40A/400A(オートレンジ)精度±2%rdg±5dgt●機能:検電機能(AC80~600V)データホールド、ローパスフィルター機能付●クランプ径:Φ23mm●サンプリング:2回/秒●使用環境:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●サイズ/質量:149L×59W×27.5mm/約148g●電源:単4電池×2●セット内容:本体×1、単4電池×2 取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする