曜日別特売
#2493 靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン 86402857

#2493 靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン 86402857
#2493 靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン 86402857
#2493 靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン 86402857
#2493 靴べら ケーロケーロ L タイガークラウン 86402857

靴べら ケーロケーロ L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-4780-97注文コード86402857品番#2493
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
置きたい所にすぐ置けるスタンド式の靴べら。

仕様●本体サイズ(約):幅85×奥行58×高さ345mm●本体重量(約):75g●材質:ポリカーボネート●温度:耐熱120度/耐冷-30度アズワン品番67-4780-97危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする