曜日別特売
#2471 靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン 86403024

#2471 靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン 86403024
#2471 靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン 86403024
#2471 靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン 86403024
#2471 靴べら ケーロケーロ S タイガークラウン 86403024

靴べら ケーロケーロ S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個アズワン品番67-4780-83注文コード86403024品番#2471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

カエルの形をしているのでインテリアとしても使えます。
置きたい所にすぐ置けるスタンド式の靴べら。

仕様●本体サイズ(約):幅56×奥行41×高さ136mm●本体重量(約):25g●材質:ポリカーボネート●温度:耐熱120度/耐冷-30度アズワン品番67-4780-83危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする