135P ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライト 86403198

135P ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライト 86403198
135P ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライト 86403198
135P ポケットメイトUSB 135シリーズ ストリームライト 86403198

ポケットメイトUSB 135シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●全長:51mm●ヘッド外形:28mm●高:325Lumen(0.3時間点灯)●低:45Lumen(1時間点灯)●使用電池:専用リチウムポリマー電池●USB充電●材質:耐衝撃性ポリマー樹脂アルミ合金●色:ピンク●IPX4注文コード86403198品番135P
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

僅か14gで驚愕の超ハイパワー325ルーメンしかも充電式で電池代ゼロ、極小カラビナ形状フックによりキーリングやジッパーに取り付け可能、付属クリップで帽子にも装着可能

仕様●全長:51mm●ヘッド外形:28mm●高:325Lumen(0.3時間点灯)●低:45Lumen(1時間点灯)●使用電池:専用リチウムポリマー電池●USB充電●材質:耐衝撃性ポリマー樹脂アルミ合金●色:ピンク●IPX4アズワン品番67-4782-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする