- 水系カスタムシリコンⅡ 水谷ペイント 86403748

水系カスタムシリコンⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
No.39 バイエルンブラウン
No.39 バイエルンブラウン
No.1 スカイブルー
No.2 ダークブルー
No.4 アッシュブラック
No.5 マルーン
No.6 赤さび
No.7 グレー
No.14 チョコレート
No.15 黒
No.22 ブラウン
No.25 ウェザードグリーン
No.31 ロットオレンジ
No.32 ミュンヘンブラウン
No.33 ノースブラウン
No.34 ダンケルブラウン
No.35 チャコールグレー
No.36 ナチュラルグレー
No.38 ケルンブルー
No.40 グラニットブラウン
No.41 オリーブグリーン
No.42 サップグリーン
No.43 ニューグリーン
No.44 ナスコン
No.45 ピルツエロー
No.80 艶消 黒
No.81 艶消 赤さび
No.82 艶消 マルーン
No.83 艶消 グリーン
No.84 艶消 チョコレート
No.85 艶消 ナチュラルグレー
No.86 艶消 バイエルンブラウン
銀黒3号
銀黒5号
銀黒8号
内容量1缶(15kg)注文コード86403748品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂に次ぐ性能を持つシリコン樹脂でありながら、低コストを実現。

用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)
No.39 バイエルンブラウン主成分シリコン主な用途屋根使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする