水谷ペイント
水系パワーシーラーⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(16kg)
注文コード
86403915
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。
旧塗膜の付着性に優れ、窯業系材料への浸透性に優れています。
既調合なので希釈の必要がありません。
用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦
使用場所
屋外
主な用途
屋根
主成分
アクリル
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
80~107