曜日別特売
- 水系シリコン 水谷ペイント 86404283

水系シリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード86404283品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【超耐久性】時間が経てば経つほど色の褪せる一般アクリルエマルション塗料。
しかし、「水系シリコン」はそれに比べ約2分の1の色落ちしかなく、塗ったときの鮮やかな色彩を長期間にわたって維持し続けます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
メーカー水系1液シリコン樹脂塗料3ラインナップ(水系カスタムシリコン、水系ナノシリコン、水系シリコン)中、最も耐候性の良い塗料です。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)艶ありNo.4 アッシュブラック使用場所屋外特性耐久性・耐候性主な用途屋根主成分シリコン危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする