ハイロジック
アクリル板 透明 3×200mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
86404616
品番
3212AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた透明性がありガラスより軽量で同様の透明性があります。、表示板、ディスプレイ、一般雑貨、ガラスの代用など。
仕様
●素材:アクリル板●カラー:透明●厚さ:3mm●サイズ:200×1200mm
アズワン品番
67-4784-36