曜日別特売
- 快適サーモWSi 水谷ペイント 86404703

快適サーモWSi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サーモチョコレート
内容量1缶(15kg)注文コード86404703品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【遮熱性】太陽光から発する赤外線を効率良く反射させ屋根の温度上昇を大幅に軽減致します。
【低臭・低公害】溶媒が水のため、臭いはもちろん有害物質を揮発することも少なく、非常に低公害です。

用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレートの塗替えサーモチョコレート使用場所屋外特性遮熱性・低臭・低公害主な用途屋根危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする