曜日別特売
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376

WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376
WLL-1030-2(WH) LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善) 86405376

LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ホワイト
タイプ直径15cmタイプ
内容量1個注文コード86405376品番WLL-1030-2(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。

用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに直径×高さ(cm)15×16質量(kg)0.92材質ガラス、金属(ステンレス)LED0.06W相当 LED30灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充放電回数(回)約300(目安)タイプ直径15cmタイプホワイト
取扱説明書:(0.25MB)
注意
※水溜りなどで完全に水に浸かってしまう場所には設置しないでください。
※設置は降雨や散水、積雪による浸水の可能性のある場所、湿気の多い場所は避けて下さい。
※充放電回数は約300回ですが使用状況によって変化します。
※乾電池、リチウムイオン充電池等、ニッケル水素充電地以外の電池は使用できません。
※スイッチがオフのときは点灯も充電もしません。
※スイッチをオンにした状態で十分に日光に当てて充電してから使用してください。
※曇りや日陰など満充電ができない使用環境では点灯時間や明るさが十分ではない場合がございます。
※夜間になっても室内の光や電灯などで明るくなってしまう場所に設置した場合、光センサーが作動せず点灯しない場合がございます。
※本製品はガラス製品です。取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: ガーデンライト
製造業

これまでいくつかの他社球形ライトを使ってみたが山善製は初めて。
思ったより作りは良く発行部は小さいが複数発光で幻想的。地面直置きに近いので防水性能を含めて耐久性が有れば良いのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする