曜日別特売
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534

MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534
MWS-12644(AWH/MWH) ラック 木製棚板 YAMAZEN(山善) 86405534

ラック 木製棚板

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台棚板数(枚)【可動式】3(約12.5cm間隔、10段階高さ調節)棚段数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×415×1235注文コード86405534品番MWS-12644(AWH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

棚板を載せる、組み立て簡単構造。クロスバー付きでしっかり安心。複数揃えば、横に連結可能。棚板は木の質感を再現したお洒落なデザイン。

用途
モノに合わせて棚の位置を変えられるスチールラック、ワイヤーラック・スチールシェルフ・オープンラック・ウッドラック・本棚として
アンティークホワイト(木目)棚段数4耐荷重(kg/段)25材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)595×375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×415×1235質量(kg)11.5棚板数(枚)【可動式】3(約12.5cm間隔、10段階高さ調節)組立時間約40-60分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46511947
2024-08-08
用途: 部屋のラックとして
その他業種

意外と頑丈で雰囲気も良い。後ろに歪み対策の筋交が入っているため、プリンタなど置いてもびくともしません。天板も塗装とは言え、とても良くできており、違和感は有りません。

対象商品 : 46512026
2023-05-16
用途: 鞄のディスプレイ時
卸売・小売業

組み立ても難しくなく木目も綺麗で価格以上の商品だと思います。数年使用してますが壊れることもなく気に入っております。

対象商品 : 46512026
2022-05-02
用途: 書類の収納
アトリエ・ナカラサービス業

組み立ては2人必要でした。
最初はコツがわからず難儀しましたが、要領がわかれば楽に組み立てられる印象です。
金具が入っているパッケージが開けにくかったのが難点でしょうか。
仕上がりは想像以上におしゃれな感じで、要領的にも満足しています。
幅が2/3くらいのタイプもあればいいのにと思いました。

対象商品 : 46512026
2021-12-23
用途: 服の収納
その他業種

組み立てにすごく時間がかかりました。
入っているはずのナットが入っておらず近くの工具屋さんでナットを買って組み立てました。
組み立てていくとなんだか上手く噛み合わない部分などもありました。
ですがなんとか組み立てることができて、女性2人で2時間半ほどでできました。
グラグラは多少しますが安定してると思います。
ありがとうございました。

対象商品 : 46512017
2022-02-20
用途: クローゼット収納
サービス業

うちのクローゼットにピッタリの高さと奥行き!組み立ても簡単だし、組み立て動画もあって親切だと感じました。頑丈なので本も沢山入れられます。

対象商品 : 46511947
2022-02-14
用途: 事務所のコピー用紙やネットモデム置きなど
第一測量設計所サービス業

見た目より頑丈そうで組み立て作業も簡単でした。
改善点は特にありません。

対象商品 : 46511965
2021-06-23
用途: 書類、機材保管用のオープンシェルフとして
サービス業

圧迫感のないスマートなデザインで組み立ても簡単でした。それなりに重量もあり頑丈な作りですが、横方向に押すとぐらつきがあるため、机や直接の作業台には向かないかもしれません。化粧板には木目通りのエンボス加工があり、手触りも良く価格よりも高級感があります。全種類とも幅固定なのがややネックですが、他社の類似商品よりもカラーバリエーションが多く、部屋の雰囲気や好みに合わせることができます。

対象商品 : 46511947
2020-05-10
用途: キッチンの棚兼カウンターとして
その他業種

とてもいい感じです。
他商品のスチールラックを購入するつもりでしたが、高くて断念...安価なものを探しておりこちらの商品に出会いました。他店では売り切れ、売り切れで諦めかけていたところこちらで残り少ない在庫を発見!嬉しくてすぐポチりました!
購入時は発送まで2週間ほどかかると予定されていましたが、実際は1週間ほどで届きました!
持った感想は、ずっしりと重かったですが、元々キッチンで使うつもりだったので、壊れにくそうでいいと思いました。開けた瞬間は臭いがありましたが、組み立ててすぐ気にならなくなりました。
見た目、質感はザラザラとした感じで近くで見ると安っぽい?という印象ですが、ブラウンのカラーが良かったのか離れて見るととても、雰囲気のあるお洒落な棚という感じです。
組み立ては女の私一人で、2つを1時間ほどで作りました。説明書は一度みたら、あとは同じ作業なので、とっても簡単でしたが、背面のクロスしたバーが向きがあったようで、
一度目にとめた向きでは合わず、やり直しました。
組み立てる時はパーツに貼ってあるシール(部品番号がABCで書いてます)がきちんと正しく見えるように作るとすんなりいけます!(私はBが逆さまになっていました笑)
2つ購入したので、ひとつ作り上げて、もう1つは
横のパーツをひとつ外し、連結させました。
横のパーツを外すので、必然的に後ろのクロスバーは必要無くなり強度が心配だったので、
クロスバー有りの棚ー無しの棚ー冷蔵庫
という形で挟むように置きレンジを乗せましたが、グラつきもなく大丈夫そうです!
まだ作って置いただけですが、すごくいい感じで、今日からの家事が楽しみです!
狭いキッチンなので、背の高い食器棚は買わずにと思っていましたが大正解でした!
購入を迷われてる方がいたらお勧めします!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする