曜日別特売
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744

FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744
FMT-5535(OAK/SBK) 角度調節ができる折りたたみデスク YAMAZEN(山善) 86405744

角度調節ができる折りたたみデスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オーク(木目)
内容量1台注文コード86405744品番FMT-5535(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ベッドやソファなどで便利な持ち運べるテーブル。お好きな場所でパソコンワーク、趣味、仕事に集中できる自分だけのスペースを確保。
パソコンや読書などの作業に合わせて、テーブル角度を4段階で調節可能。折りたためてコンパクトに省スペース収納。落下防止ストッパー付き。

用途ミニテーブル・簡易テーブル・ローテーブルとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)67×34.5×25~43質量(kg)2.5材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)耐荷重(kg)5オーク(木目)幅(mm)670高さ(mm)250~430奥行(mm)345
取扱説明書:(0.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86405744
2022-12-09
用途: 畳の部屋で文机のかわりに使用します。いつか入院したときはベッドで使用したい
有限会社たくみ工房その他業種

木目調の方を購入して和室で使用しています。据え置きで使用し、iPadなどで調べ物や、書類仕事には便利です。セカンドデスクとして重宝しています。ただ薄い雑誌などはいいのですが、角度をつけると厚めの書籍などはずり落ちてきておけないという点、また意外に持ち運ぶときに重かったという点で星を一つを減らしました。改良を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする