曜日別特売
EMSCARD-C01-04 スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイド 86407100

EMSCARD-C01-04 スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイド 86407100
EMSCARD-C01-04 スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイド 86407100
EMSCARD-C01-04 スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイド 86407100

スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(4枚組)
内容量1個(4枚組)注文コード86407100品番EMSCARD-C01-04
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
静磁界は約10dB、低周波磁界100Hz~300kHzで23~40dB、10kHz~300kHzで40~60dBを遮蔽。1MHz~3GHzの電界を60~81dB遮蔽。

仕様●カード用●4枚組●サイズ:縦60×横90mm●厚み:0.5mm●素材:ラミネートフィルム2層+アルミ2層+磁性シート1層●メーカー品質保証期間:購入後2年間(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-4808-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする