202295L-B CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E 86407556

202295L-B CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E 86407556
202295L-B CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E 86407556
202295L-B CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E 86407556
202295L-B CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O S.G.E 86407556

CRS ガス精製フィルター ZPure(TM) O2/H2O

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番67-4809-47
内容量1本注文コード86407556品番202295L-B
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。

仕様●除去対象物質:酸素(O2)/水分(H2O)●容量:475cc●【除去容量:(標準-最大)】●▼O2: 1020 - 1691 cc●▼H2O: 15.9 - 24.1 g●【性能:(ppb)】●▼O2: < 5 ppb●▼H2O: < 20 ppb●最大圧力:68.9 bar /1000 psi●流量(標準-最大):1300 - 4900 mL/min●本体サイズ:3.8 cm x 57 cm●接続サイズ:1/8"●接続金具材質:真鍮●接続用フェルール付属●対応取付キット:205707(ZP475専用フィルター取付キット)アズワン品番67-4809-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする