曜日別特売
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219

ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219
ローズS 勝野式 軽やかウォーカー メイダイ 86408219

勝野式 軽やかウォーカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)22.5~23
内容量1足注文コード86408219品番ローズS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

とにかく軽い!疲れにくく歩きやすい快適ウォーク。
履いていることを忘れるほどの軽量で疲れにくくスイスイ歩きやすい。
驚くほど屈曲性に優れ蹴り出ししやすいためバランス歩行ができ姿勢も正せる。
履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット。
本体はメッシュ素材で蒸れにくく、外反母趾の方にもやさしい足指ラクラクの幅広4E。
足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくい。
グリップ力のある靴底は不安な滑りを抑えます。
医学博士監修の立体形状インソール。

用途ウォーキングやジム通い・旅行などにサイズSローズ形状ローカットサイズ(cm)22.5~23甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする