曜日別特売
MGL-D 3XAR LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 MGL-Dシリーズ オーツカ光学 86408247

LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 MGL-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-4810-25注文コード86408247品番MGL-D 3XAR
参考基準価格(税別)¥104,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化

仕様●電源:AC100~240V 50/60Hz(125V以上の電圧で使用の場合、プラグの変更が別途必要です。)●消費電力(W):14●光源:LED●光量調節機能有り●倍率:3倍●レンズ径(Φmm):150●レンズ構成:1枚組レンズ●デスクホルダー固定式アズワン品番67-4810-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする