HO-60281 テーブルピンポン 卓球セット マリン商事 86408307

HO-60281 テーブルピンポン 卓球セット マリン商事 86408307
HO-60281 テーブルピンポン 卓球セット マリン商事 86408307
HO-60281 テーブルピンポン 卓球セット マリン商事 86408307
HO-60281 テーブルピンポン 卓球セット マリン商事 86408307

テーブルピンポン 卓球セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード86408307品番HO-60281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

家のテーブル、オフィスのデスクなど、台さえあればあっという間に卓球台へと早変わり。
どこでも簡単に卓球のネットをセットオン。
ネット幅は最大170cmの超ワイド。

用途おうち時間でのゲーム・パーティーなどに寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ロールネット】15×5.5×20長さ(cm)最大170(ネット)テーブル厚さ(mm)最大50寸法(縦×横×厚さ)(mm)255×150×20(ラケット)質量(g)555材質ロールネット:PP・PE、ラケット:PP・EVA、ピンポン玉:PPセット内容ネット×1、ラケット×2、ボール×2用具種別卓球ボール(ピンポン球)、卓球ラケット、卓球ネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする