曜日別特売
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343

 

AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343
AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 86408343

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2枚)
マットブラック
内容量1袋(2枚)注文コード86408343品番AMMS-9045S(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。

用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に寸法(縦×横)(cm)45×90材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン紫外線遮断率(%)約90マットブラック仕様●遮熱効果:約40%質量(g)150遮光率(%)約90
注意
※網入りガラスには使用できません。

商品説明動画

日よけメッシュシート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86408343AMMS-9045S(MBK)31144087AMMS-9045S(BR)AMMS-9045S(MBK) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプYAMAZEN(山善)1袋(2枚)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: スポットク―ラー 使用時
やまみつ水産

張りやすくてずれても何度も張り直しができて遮光率がすごい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする