曜日別特売
FS04-SUS-N 片路開閉型ソケット SUS304製 NBR ニューマシン 86408387

片路開閉型ソケット SUS304製 NBR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質・シール材:SUS304製 NBR●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/2(内ネジ)注文コード86408387品番FS04-SUS-N
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。

仕様●材質・シール材:SUS304製 NBR●バルブ構造:片路開閉型●タイプ:ソケット●サイズ:Rc1/2(内ネジ)アズワン品番67-4810-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする