両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/4注文コード86408694品番PH670-N
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高圧力油圧配管継手として適しています。
用途:油圧機器/圧延機回路/産業機械/ 油圧プラント回路/航空機/農業機械/その他。

仕様●材質・シール材:特殊鋼(三価クロメートメッキ)●バルブ構造:両路開閉型●タイプ:プラグ●サイズ:Rc3/4アズワン品番67-4812-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする