曜日別特売
SH-1 靴べら 200本入 SHシリーズ 三和[店舗什器・備品] 86410645

靴べら 200本入 SHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(200本)アズワン品番67-4814-63注文コード86410645品番SH-1
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

軽くて使いやすいです

仕様●サイズ:40×500mm●素材:PPアズワン品番67-4814-63危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする