内容量1個仕様●出力信号:温度 4~20mADC(2線伝送)/湿度 4~20mADC(2線伝送)●湿度センサ:高分子静電容量式●▼測定範囲:0~95%rh●▼精度定格:±2%rh(5~90%rh)、25℃において●▼応答時間:15秒以内(90%応答)※2●▼出力信号:4~20mADC 2線伝送(0~100%rhに対して)●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●温度センサ:白金測温抵抗体Pt100相当●▼測定範囲:-10~55℃●▼精度定格:±0.3℃●▼応答時間:10分以内(90%応答、0.15m/s通風下)●▼出力信号:4~20mA 2線伝送(-10~55℃に対して)●▼負荷抵抗:500Ω以下(電源電圧24Vの場合)●センサ互換性:センサユニットによる互換●電源電圧:12~24VDC●接続方式:バネ式端子台(AWG14~28)●取付方法:ネジ止め(M4ネジ×2本)●使用温湿度範囲:-15~60℃ 0~95%rh(結露なきこと)●CEマーキング:EN61326-1:2013 Class A、RoHS指令に適合(2023年5月時点)●※2 応答条件:加湿方向のステップ応答●サーモプレート取付時(D)40mm注文コード86411108品番HN-EKA1N