曜日別特売
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238

 

GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238
GA-JK010 これエエやん ヘルールガスケット A型 GAONA(ガオナ) 86411238

これエエやん ヘルールガスケット A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード86411238品番GA-JK010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。
Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。呼び径1.5S材質シリコン(Si)内径(Φmm)35.9外径(Φmm)52.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。
特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする