GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396

 

GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396
GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396
GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396
GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396
GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396
GA-JK026 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411396

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード86411396品番GA-JK026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。呼び径3S材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)72.5外径(Φmm)91
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする