曜日別特売
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518

 

GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518
GA-JK038 これエエやん ヘルールガスケット B型 GAONA(ガオナ) 86411518

これエエやん ヘルールガスケット B型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード86411518品番GA-JK038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途
ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。
呼び径1.5S材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)35.8外径(Φmm)49.5
注意
※購入前には サイズを必ず確認してください。特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする