曜日別特売
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615

 

GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615
GA-JK047 これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411615

これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード86411615品番GA-JK047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。
硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のクランプです。呼び径1S材質ステンレス形状ヘルール継手
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする