GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676

 

GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676
GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676
GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676
GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676
GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676
GA-JK053 これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86411676

これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード86411676品番GA-JK053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。
人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途ヘルール継手接続用のクランプです。呼び径1.5S材質ステンレス形状ヘルール継手
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする