GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789

 

GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789
GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789
GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789
GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789
GA-JK064 これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ) 86411789

これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード86411789品番GA-JK064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管を固定する支持金具です。呼び径2S材質ステンレス形状ヘルール継手寸法A(mm)97接続ねじM10寸法B(mm)43寸法C(mm)50.8
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする