GAONA(ガオナ)
これエエやん TOTO用シャワーホース 交換用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ホース長さ(m)
2
1.4
1.6
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86412123
品番
GA-FK122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
TOTO(太ホース:外径16ミリ)混合栓の交換用シャワーホースです。
交換の際、アダプターなしで取付けることができます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途
TOTOの混合栓用シャワーホースのホワイトです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
ホース長さ(m)
2
色
ホワイト
取付ねじ
混合栓側:W24山20、シャワーヘッド側:G1/2