GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489

 

GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489
GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489
GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489
GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489
GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489
GA-JK109 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412489

これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径ヘルール側:1.5S、溶接側:15A
内容量1個注文コード86412489品番GA-JK109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。

用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。呼び径ヘルール側:1.5S、溶接側:15A材質SUS304寸法A(mm)50.5寸法B(mm)15.7寸法C(mm)21.7
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする