GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577

 

GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577
GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577
GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577
GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577
GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577
GA-JK118 これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412577

これエエやん 異径ヘルール 溶接式 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径ヘルール側:3S、溶接側:32A
内容量1個注文コード86412577品番GA-JK118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
異なるサイズのサニタリー配管に直接溶接できます。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。

用途サニタリー配管用の異径ヘルール継手です。呼び径ヘルール側:3S、溶接側:32A材質SUS304寸法A(mm)91.0寸法B(mm)37.1寸法C(mm)42.7
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする