曜日別特売
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665

 

GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665
GA-JK127 これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86412665

これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径ヘルール側:1.5S
呼び径(B)1/2
呼び径(A)13
内容量1個注文コード86412665品番GA-JK127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途
ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304呼び径ヘルール側:1.5S呼び径(ねじ)13(Rp1/2)形状ヘルール継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
注意
※購入前には 規格サイズを必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする