曜日別特売
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823

 

GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823
GA-FK141 これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ) 86412823

これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホース長さ(m)1.45
シルバー
内容量1個注文コード86412823品番GA-FK141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。

用途KVKの混合栓用シャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホース長さ(m)1.45シルバー取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする