トライメイト
マグネットフック シルバー TR-MGFシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●直径(mm):20●高さ(mm):45●耐荷重(kg):約2●色:シルバー●フック:自在回転、前後180度可動タイプ
注文コード
86413287
品番
TR-MGF004-20-SV
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
シルバー。
仕様
●直径(mm):20●高さ(mm):45●耐荷重(kg):約2●色:シルバー●フック:自在回転、前後180度可動タイプ
アズワン品番
67-4919-62