TR-MGF005-BK マグネットフック プラスチック TR-MGF005シリーズ トライメイト 86413296

マグネットフック プラスチック TR-MGF005シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●直径(mm):16●高さ(mm):35●重量(g):6注文コード86413296品番TR-MGF005-BK
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

プラスチックタイプの強力マグネットフックです。

仕様●色:ブラック●直径(mm):16●高さ(mm):35●重量(g):6アズワン品番67-4919-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする