曜日別特売
TR-MGF007-20 アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ トライメイト 86413409

TR-MGF007-20 アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ トライメイト 86413409
TR-MGF007-20 アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ トライメイト 86413409

アイボルト付きマグネット TR-MGF007シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:シルバー●直径(mm):20●高さ(mm):35.6●重量(g):21.4●吸力(kg):0-12注文コード86413409品番TR-MGF007-20
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

先端にアイボルトの付いた超強力マグネットです。、工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げる事ができます。

仕様●色:シルバー●直径(mm):20●高さ(mm):35.6●重量(g):21.4●吸力(kg):0-12アズワン品番67-4919-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする