Glass Expansion
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
アズワン品番
67-4922-16
67-4922-20
67-4922-12
67-4922-10
67-4922-09
67-4922-14
67-4922-16
67-4922-11
67-4922-08
67-4922-15
67-4922-13
67-4922-19
67-4922-17
67-4922-21
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86413759
品番
A41-1-UC2S
参考基準価格(税別)
¥104,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
仕様
●同軸ネブライザー●DCタイプコネクター付き●Shimadzu 7000/8000/9000/9800シリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:1mL/min●サンプル流量:2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大5%●許容サンプル粒子径:最大78μm●標準的な取込量:1mL及び2mL/min●高精度な構造による低RSDを実現
アズワン品番
67-4922-16