曜日別特売
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828

 

GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828
GA-JK197 これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管 GAONA(ガオナ) 86413828

これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径2S×1S
材質ステンレス(SUS316L)
内容量1個注文コード86413828品番GA-JK197
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。
流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。
パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。
ヘルール接続のため、衛生的です。
飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。

用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。呼び径2S×1S材質ステンレス(SUS316L)形状レデューサー寸法A(mm)109寸法D(mm)23寸法E(mm)50.5寸法C(mm)47.8寸法B(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする