曜日別特売
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829

A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829
A31-07-UC2 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal Glass Expansion 86413829

ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー Conikal

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番67-4922-21
内容量1個注文コード86413829品番A31-07-UC2
参考基準価格(税別)¥104,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●Thermo iCAP PRO/6000/7000で使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:2mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大5%●許容サンプル粒子径:最大78μm●標準的な取込量:1mL及び2mL/min●高精度な構造による低RSDを実現アズワン品番67-4922-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする