曜日別特売
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249

A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249
A11-07-UM005 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion 86414249

ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番67-4922-30
67-4922-30
67-4922-61
67-4922-53
67-4922-36
67-4922-45
67-4922-23
67-4922-25
67-4922-41
67-4922-42
67-4922-26
67-4922-24
67-4922-58
67-4922-46
67-4922-44
67-4922-37
67-4922-57
67-4922-64
67-4922-43
67-4922-51
67-4922-56
67-4922-55
67-4922-35
67-4922-40
67-4922-38
67-4922-48
67-4922-50
67-4922-52
67-4922-22
67-4922-34
67-4922-32
67-4922-49
67-4922-60
67-4922-29
67-4922-28
67-4922-54
67-4922-62
67-4922-33
67-4922-39
67-4922-63
67-4922-59
67-4922-47
67-4922-27
67-4922-31
内容量1個注文コード86414249品番A11-07-UM005
参考基準価格(税別)¥185,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●Agilent社Vista/700/700-ESシリーズで使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:0.05mL/min●材質:ホウケイ酸ガラス●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6mL/min●高精度な構造による低RSDを実現アズワン品番67-4922-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする