Glass Expansion
ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
アズワン品番
67-4922-70
67-4922-70
67-4922-70
67-4922-75
67-4922-79
67-4922-77
67-4922-71
67-4922-81
67-4922-66
67-4922-68
67-4922-72
67-4922-85
67-4922-82
67-4922-65
67-4922-67
67-4922-76
67-4922-73
67-4922-74
67-4922-83
67-4922-69
67-4922-78
67-4922-80
67-4922-84
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86414319
品番
A11-07-DM1
参考基準価格(税別)
¥204,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
仕様
●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●Agilent VISTA/700-ES/700で使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:1mL/min●材質:HF耐性PEEK●許容サンプルDS耐性:通常最大30%●標準的な取込量:0.4および1.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存
アズワン品番
67-4922-70