曜日別特売
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486

A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486
A13-07-PFA01 ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion 86414486

ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番67-4922-91
67-4922-91
67-4922-96
67-4922-94
67-4922-86
67-4922-99
67-4922-98
67-4922-92
67-4922-97
67-4922-95
67-4922-90
67-4922-93
67-4922-89
67-4922-87
67-4922-88
67-4923-13
67-4923-16
67-4923-24
67-4923-17
67-4923-31
67-4923-26
67-4923-11
67-4923-03
67-4923-25
67-4923-28
67-4923-02
67-4923-23
67-4923-10
67-4923-06
67-4923-18
67-4923-12
67-4923-30
67-4923-34
67-4923-33
67-4923-14
67-4923-19
67-4923-20
67-4923-09
67-4923-05
67-4923-21
67-4923-29
67-4923-32
67-4923-27
67-4923-07
67-4923-15
67-4923-04
67-4923-08
67-4923-22
67-4923-01
内容量1個注文コード86414486品番A13-07-PFA01
参考基準価格(税別)¥278,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。

仕様●同軸ネブライザー●DCコネクター付き●Agilent 5100/5110/5800/5900で使用するためのコネクターが付属しています。●アルゴンガス流量:0.7mL/min●サンプル流量:0.1mL/min●材質:PFA●許容サンプルDS耐性:通常最大15%●標準的な取込量:0.05、0.1、0.2、0.4、0.6および2.0mL/min●微粒子に対する耐性:最大75μm※取込量に依存●強力で安定した自己吸引力を備えています。アズワン品番67-4922-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする