サンコー(サンコーミタチ)
電気グラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86414555
品番
HG100BD2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高性能モーター搭載
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
735
砥石寸法(mm)
100×6×15
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
本体質量(kg)
1.5
付属品
オフセット砥石、ディスクスパナ
最大出力(W)
960